Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet, Diebstahlschutz (B x H) 150 cm x 95 cm Pkw Aluminium (poliert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381135-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     130082
EAN/GTIN:
     4003342170956
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
DINO Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet,Diebstahlschutz (B x H) 150 cm x 95 cm Pkw Aluminium (poliert)

Alu-Scheibenabdeckung

Aluminium-beschichtet
Thermoisolierend
Sichere Befestigung
Kein Anfrieren an der Scheibe
Diebstahlsicher

Die thermoisloierende Aluminiumbeschichtung schützt ihr Fahrzeug im Winter vor Eis & Schnee und im Sommer gegen Hitze. Die aluminiumbeschichtete Frontscheibenabdeckung friert nicht an der Scheibe an und wird diebstahlsicher mit dem Schließen der Türen am Fahrzeug sicher befestigt.

Ausstattung:
Abmessungen mit Laschen 204 x 95 cm · Passt unter anderem bei folgenden Fahrzeugen:
ALFA ROMEO: 156, 159, Spider, Giulietta, Mito
AUDI: A1, A3,A4, A5, A6,A7,A8 Q3,Q5,TT
BMW: 1er,2er,3er 4er 5er,X1,X3,X4
CITROEN: Berlingo,C-Zero,C1,C2,C3,C3 Picasso,C4,C5,C6,C-Crosser,DS3,DS4,DS5,Jumpy,Nemo
DACIA: Dokker,Duster,Lodgy,Logan, Sandero
FIAT: 500,500L,500C,500X,Bravo,Doblo,Freemont,Panda,Punto,Qudo,Sedici
FORD: Fiesta,Focus,Galaxy,Ka,Kuga,Mondeo,B-Max,C-Max
MERCEDES: A-Klasse,B-Klasse,C-Klasse,CLA,CLS,E-Klasse,GLA,G-Klasse,SL,SLK,SLS
MINI:Clubman,Clubvan,Cooper,Countryman,Countryvan,Coupé,Paceman
OPEL:Adam,Agila,Ampera,Antara,Astra,Cascada,Combo,Corsa,Insignia,Meriva,Mokka,Vivaro,Zafira
PEUGEOT:106,107,108,206,207,208,306,307,308,4008,508,5008,Bipper,Ion,Partner,RZC
RENAULT:Captur,Clio,Espace,Kangoo,Koleos,Laguna,Megane,Scenic,Traffic,Twingo
SEAT: Alhambra,Altea,Altea XL,Exeo,Ibiza,Leon,Leon ST,Leon X-Perience,Mii,Toledo
SKODA: Citigo,Fabia,Octavia,Rapid,Superb,Yeti
VOLVO: S40,V40,S60,V60,S70,V70,XC60,XC70
VW: Amarok,Beetle,Caddy,Golf,Golf Plus,Golf Sportsvan,Golf Cabrio,Polo,Passat,Passat CC,Scirocco,Sharan,Tiguan,Touareg,Touran,Transporter,UP.

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Aluminium (poliert) · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Höhe: 95 cm · Winterartikel-Besonderheiten: aluminiumbeschichtet,Diebstahlschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 150 cm x 95 cm
Herstellerfarbe:
Aluminium (poliert)
Produktabmessung, Höhe:
95 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
Marke:
DINO
Farbe:
grau
Anwendungsempfehlung:
Pkw
Winterartikel-Besonderheiten:
aluminiumbeschichtet | Diebstahlschutz
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: frontscheibenabdeckung dino, frontscheiben abdeckung, 4003342170956, DINO, 130082, eisschutzfolie, scheibenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 17,36*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,37*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.