Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N KI WINDMÜHLE MIT ANTRIEB (BAUSATZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380584-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37302
EAN/GTIN:
     4026602373027
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37302 N Windmühle

N Windmühle

Nachbau der letzten Windmühle auf der Insel Fehmarn. Dieser Mühlentyp war z. B. in Belgien, Niederlanden und Deutschland verbreitet. Heute dient sie als Mühlenmuseum. Der Mühlenrumpf ist mit Schindelplatten verkleidet. Inkl. Antrieb für drehende Mühlenflügel. 14-16 V =/~.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Windmühle · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Modellbahn-Besonderheiten: Beweglich · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 90 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Modellbahn-Besonderheiten:
Beweglich
Ausführung (allgemein):
Windmühle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4026602373027, Kibri, 37302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 56,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 56,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.