| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1380494-BP Herst.-Nr.: LPS1305 EAN/GTIN: 4016138996319 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT LPS1305 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 5 A 150 W Anzahl Ausgänge 1 x
Lineares Labornetzgerät LPS1305
Anzahl Ausgänge 1 x 0 - 30 V/DC 0 - 5 A 150 W Restwelligkeit (Details) < 5 mV Ausführung (allgemein): Desktop Linear
Elektronisch stabilisiertes Labornetzgerät mit getrennten Spannungs- und Stromregler. Die Strombegrenzung kann ohne Kurzschlussbrücke am Ausgang voreingestellt werden. Die LPS-Serie wird aktiv belüftet.
Ausstattung: Kontrastreiche LED-Anzeigen für Ausgangsspannung und Strom · Einstellregler für Ausgangsspannung (mit Grob- und Feineinstellung) und Ausgangsstrom · Überlast- und Kurzschlussgeschützt · LED-Kontrollanzeigen für Konstantspannung, Konstantstrom und Übertemperatur.
Technische Daten: Anschlüsse (Details): 4 mm-Sicherheitsbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgang (Netzgeräte): Buchse 4 mm · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Eingänge: IEC C14 Gerätestecker · Gewicht: 5.1 kg · Leistung: 150 W · Netzanschluss: IEC 320 C14 · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Restwelligkeit (Details): < 5 mV · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Netzkabel nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 305 x 130 x 160 mm | Produktabmessung, Höhe: | 160 mm | Produktabmessung, Länge: | 305 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ausgang (Netzgeräte): | Buchse 4 mm | Netzanschluss: | IEC 320 C14 | Technologie (Netzgeräte): | linear geregelt | Typ (Hersteller-Typ): | LPS1305 | Ausführung (allgemein): | Desktop | Eingangsspannung (num): | 230 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Ausgangsstrom (min.): | 0 A | Ausgangsspannung (max.): | 30 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 0 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 150 W | Anschlüsse (Details): | 4 mm-Sicherheitsbuchsen | Eingänge: | IEC C14 Gerätestecker | Netzteiltyp: | Linear | Restwelligkeit (Details): | < 5 mV | Gewicht: | 5.1 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Labornetzgerät|ツ| einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138996319, VOLTCRAFT, LPS1305, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,72* | € 138,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,86* | € 138,94* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,95* | € 155,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,20* | € 258,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|