Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LPS1305 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 5A 150W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y671011
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LPS1305
EAN/GTIN:
     4016138996319
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Elektronisch stabilisiertes Labornetzgerät mit getrennten Spannungs- und Stromregler. Die Strombegrenzung kann ohne Kurzschlussbrücke am Ausgang voreingestellt werden. Die LPS-Serie wird aktiv belüftet.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 30 V/DC
0 - 5 A
150 W
Restwelligkeit (Details) < 5 mV
Ausführung (allgemein): Desktop
Linear
Hinweise:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Höhe:
160 mm
Länge:
305 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
5.1 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Restwelligkeit:
< 5 mV
Anschlüsse:
4 mm-Sicherheitsbuchsen
Eingänge:
IEC C14 Gerätestecker
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgang:
Buchse 4 mm
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 138,79*
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 138,80*
€ 3,50*
ab € 125,61*
€ 154,93*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 243,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.