Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1380089-BP Herst.-Nr.: DS2502F EAN/GTIN: 5032548001848 |
| |
|
| | |
| Phoenix DS2502F Data Combi Feuerschutztresor wasserabweisend,feuerfest Fingerabdruckschloss
Feuerschutztresor Phoenix Data Combi DS2502F mit Fingerabdruckschloss, Lieferung frei Bordsteinkante
90 Minuten Feuerschutz für digitale Medien und Papierdokumente Integrierter höhenverstellbarer Fachboden und verschließbare Schublade Übersteht Stürze durch Etagendecken mit bis zu 9.15 m Höhe
Die Phoenix Baureihe Data Combi DS2500 vereint drei Tresore in einem und bietet Schutz für Papierdokumente, Computerdaten/Speichermedien und Bargeld/Wertgegenstände. Um Ihre wichtigsten Dokumente und Daten vor den Flammen zu schützen ist dieser Tresor sowohl nach NT Fire 017-90P als auch nach NT Fire 017-90DIS getestet und zertifiziert. So bietet er Ihren digitalen Medien und Papierunterlagen garantierten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten.
Dank seiner speziellen Verarbeitung, den verwendeten Materialien und dem hochwertigem Fingerabdruckschloss ist er sowohl für den Einsatz im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich bestens geeignet. Das Schloss ist auf bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar. Die Safes werden aus einer Höhe von 9.15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zur simulieren.
Ausstattung: 4 Schlüsselhaken · Höhenverstellbarer Fachboden · Abschließbare Schublade
Technische Daten: Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl der Fachböden: 1 · Betriebsspannung: 6 V · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90P,NT Fire 017-90DIS · Feuerschutz (max.): 90 min digitale Speichermedien,90 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 134 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 380 mm · Innenmaß Höhe: 670 mm · Innenmaß Tiefe: 330 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 820 mm · Produktabmessung, Tiefe: 520 mm · Schloss-Typ: Fingerabdruckschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend,feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 84 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 460 mm · Grifftiefe: 40 mm · Fassungsvermögen Haupttresor: 84 l · Fassungsvermögen Datenschutzbereich: 6 l
Lieferumfang: Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Lieferung frei Bordsteinkante. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 520 x 820 x 520 mm | Volumen: | 84 l | Herstellerfarbe: | Signal-Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 520 mm | Produktabmessung, Höhe: | 820 mm | Produktabmessung, Breite: | 520 mm | Marke: | Phoenix | Anzahl Schubladen: | 1 | Anzahl der Fachböden: | 1 | Innenmaß Tiefe: | 330 mm | Innenmaß Höhe: | 670 mm | Innenmaß Breite: | 380 mm | Farbe: | weiß | Feuerschutz (max.): | 90 min digitale Speichermedien | 90 min Papierdokumente | Brandschutzklasse Tresore: | NT Fire 017-90P | NT Fire 017-90DIS | Schloss-Typ: | Fingerabdruckschloss | Tresor-Besonderheiten: | wasserabweisend | feuerfest | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Frankatur: | Lieferung frei Bordsteinkante | Montageart: | Boden | Betriebsspannung: | 6 V | Versicherungswert privat: | 2.500 EUR | Feuerfest: | Ja | Gewicht: | 134 kg | Produkt-Art: | Feuerschutztresor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank, 05032548001848, 5032548001848, Phoenix, DS2502F, Data Combi |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,29* | € 828,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 863,30* | € 937,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 874,25* | € 984,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,26* | € 999,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,47* | € 1.125,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|