Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1001-6AA40-0AA0 Leuchtmelder flach Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379577-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10016AA400AA0
EAN/GTIN:
     4011209946286
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Siemens 3SU1001-6AA40-0AA0 Leuchtmelder flach Grün 1 St.

Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt

Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten.
Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Ausführung (allgemein): Betätigungs-/Meldeelement · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 29.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29.45 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP66,IP67,IP69/IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Material des Betätigungselements: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.45 mm x 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Produktabmessung, Breite:
29.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69/IP69K
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
3SU1001-6AA40-0AA0
Ausführung (allgemein):
Betätigungs-/Meldeelement
Einbau-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-12-11
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000223
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, siemens leuchtmelder grün 22mm, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 4011209946286, Siemens, 3SU10016AA400AA0, 3SU1001-6AA40-0AA0, 874-1765
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,76*
€ 2,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,25*
1
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,46*
8 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,53*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.