Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0599151 Düsenlehre 0.45 - 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379356-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0599151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsenlehre
düsenlehre
HELIOS PREISSER 0599151 Düsenlehre 0.45 - 1.5 mm

Düsenlehren

Ausstattung:
Mit Stahlstiften in Kunststoff gefasst · Schale aus Stahl mit Feststellschraube · Maßangaben auf der Schmalseite des Kunststoffkörpers.

Technische Daten:
Gewicht: 24 g · Material: Stahl,Kunststoff · Messbereich (max.): 1.5 mm · Messbereich (min.): 0.45 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kunststoffetui · 20 Messstifte (0,45/0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00/1,05/1,10/1,15/1,20/1,25/1,30/1,40/1,50 mm).

Weitere Informationen:
Messbereich:
0.45 - 1.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl | Kunststoff
Messbereich (max.):
1.5 mm
Messbereich (min.):
0.45 mm
Messbereich(e):
0,45 - 1,5 mm
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Düsenlehre
Weitere Suchbegriffe: 04029713282479, 02050006370391, 2050006370391, HELIOS PREISSER, 0599151
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,78*
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 9,17*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,38*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.