|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1379327-BP Herst.-Nr.: 0460225 EAN/GTIN: 4029713210472 |
| |
|
|  |  |
 | HELIOS PREISSER 0460225 Maßstab 500 mm
Biegsamer Stahlmaßstab Teilung B mm / 0,5 mm
Ausstattung: Rostfreier Federbandstahl · Toleranz nach EG Klasse II.
Technische Daten: Messbereich (max.) (Details): 500 mm · Querschnitt (Details): 20 x 0,5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material (Details): | Stahl | Querschnitt (Details): | 20 x 0,5 mm | Messbereich (max.) (Details): | 500 mm | Gewicht: | 40 g | Produkt-Art: | Maßstab |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,08* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 3,11* | € 4,34* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,15* | € 8,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|