| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1379297-BP Herst.-Nr.: 0395103 EAN/GTIN: 4029713026431 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER 0395103 Spitzwinkel 150 x 100 mm 45 °
Spitzwinkel
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Ausstattung: Mit Anschlag.
Technische Daten: Gewicht: 300 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 20 x 5 mm · Schenkel A: 150 mm · Schenkel B: 100 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Schenkel-Länge: | 150 x 100 mm | Marke: | HELIOS PREISSER | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Material: | Spezialstahl | Typ (Hersteller-Typ): | 0395103 | Winkel-Einstellung (max.): | 45 ° | Schenkel A: | 150 mm | Schenkel B: | 100 mm | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | Spitzwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, 4029713026431, HELIOS PREISSER, 0395103, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,16* | € 35,21* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,39* | € 35,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,74* | € 35,23* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,69* | € 36,29* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,71* | € 44,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|