Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000058.0000 Pro 1300 Rückensprühgerät 13 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379021-BP
Herst.-Nr.:
     000058.0000
EAN/GTIN:
     4046436023424
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Gloria Haus und Garten 000058.0000 Pro 1300 Rückensprühgerät 13 l

Kolbenrückensprühgerät Pro 1300 - 13 l Rückenspritze, Gartenspritze

Profi-Tragesystem mit Brustriemen und Hüftgurt, rückentragbar
Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck (1 – 3 bar)
Füllinhalt 13 l / Gesamtvolumen 16,5 l
Maximaler Pumpendruck 6 bar
Messing-Sprühlanze mit Hohlkegeldüse

Der Kolbenrückensprüher Pro 1300 ist mit einem Füllinhalt von 13 Litern und seiner großen Reichweite der ideale Helfer für die professionelle Pflanzenpflege in Land- und Forstwirtschaft, dem Weinbau oder in Gewächshäusern. Das Gerät ist ausgestattet mit einer Messing-Sprühlanze inklusive eines 0,5 m langen Messing-Verlängerungsrohr, Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM, einem Schnellschlussventil mit integriertem Manometer sowie einem ergonomischen Komfort-Griff mit Soft-Einlage. Das robuste Kunststoffmodell verfügt zudem über einen rückenschonenden, sich dem Körper anpassenden Behälter sowie ein atmungsaktives Profi-Tragesystem mit anatomisch geformten Schulter- und Hüftgurten, welche Rücken- und Schulterbeschwerden effektiv vorbeugen. Ein maximaler Betriebsdruck von 6 bar lassen ein langes Arbeiten mit einer stets konstanten Ausbringungsmenge an der Messing-Düse zu. In Verbindung mit geeigneten Verlängerungsrohren kann mit den Sprühgeräten eine Sprühhöhe von bis zu 6 m erreicht werden. Die Pro 1300 ist zudem mit einem Druckregler ausgestattet, mit dem sich der Betriebsdruck stufenlos zwischen 1 - 3 bar einstellen lässt. Fällt der Behälterdruck unter den eingestellten Sprühdruck, schließt das Regelventil automatisch. Dadurch ist ein stets konstanter Volumenstrom und eine gleichmäßige Ausbringung des Mediums sichergestellt.

Ausstattung:
Profi-Tragesystem mit Brustriemen und Hüftgurt, rückentragbar
Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck (1 – 3 bar)
Füllinhalt 13 l / Gesamtvolumen 16,5 l
Maximaler Pumpendruck 6 bar
Messing-Sprühlanze mit Hohlkegeldüse
Pumpenhebel links- oder rechtsseitig tragbar mit Sprührohraufnahme
Komfort-Schnellschlussventil mit Manometer und Softpad-Einlage
Inkl. Messing-Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m)

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 13 l · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
13 l
Produkt-Art:
Rückensprühgerät
Weitere Suchbegriffe: rückenspritze, 4046436023424, Gloria Haus und Garten, 000058.0000, Pro 1300, schädlinge besprühen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 166,27*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 166,28*
2 Tage
610
€ 6,99*
ab € 141,65*
€ 175,75*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 179,97*
€ 3,50*
ab € 148,23*
€ 184,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.