Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Gaming G29 Driving Force Lenkrad PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1376159-BP
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000-112
EAN/GTIN:
     5099206057302
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Logitech Gaming G29 Driving Force Lenkrad PC,PlayStation 3,PlayStation 4,PlayStation 5 Schwarz

Logitech G29 Driving Force für PS5, PS4, PS3 & PC

Realistisches Force-Feedback mit Schrägverzahnung gegen Rückstöße
Kompatibel mit PlayStation® 3, PlayStation® 4 , PlayStation® 5 und PC
Leicht zugängliche Bedienelemente
Force Feedback mit zwei Motoren
Reaktionsschnelle Pedaleinheit
Hochwertige Ausführung
900-Grad-Lenkbereich

G29 Driving Force ist die ultimative Rennsimulator-Hardware, die exklusiv für die neuesten Titel auf , PlayStation® 5, PlayStation® 4, PlayStation® 3 und PC entwickelt wurde. Das Lenkrad beeindruckt mit Force-Feedback mit zwei Motoren und Schrägverzahnung für geschmeidige und leise Lenkmanöver. Die Schalthebel und Pedale aus Edelstahl sowie Drehzahl-/Schaltanzeige-LEDs unterstützen schnelle und fl üssige Gangwechsel, ohne dass du den Blick von der Strecke abwenden musst. Die separate Pedaleinheit mit einem nichtlinearen Bremspedal bietet realistische und reaktionsschnelle Kontrolle. Driving Force steht dank der Komponenten aus handgenähtem Leder und Edelstahl für Komfort und Strapazierfähigkeit. Mithilfe der integrierten Befestigungsklammern und Anschraubpunkte lässt sich das Lenkrad sicher an einem Tisch oder Racing Rig anbringen, damit es bei aggressiven Fahrmanövern nicht verrutschen oder wackeln kann.

Für PlayStation 4, PlayStation 5 und PlayStation 3
Du wirst nie wieder mit einem normalen Controller Rennen fahren wollen, nachdem du Driving Force ausprobiert hast. Das G29-Lenkrad wurde für die aktuellen Rennsimulationen für PlayStation® 4 und PlayStation® 3 entwickelt. G29 Driving Force funktioniert bei Verwendung der Logitech Gaming Software auch am PC.

Force Feedback mit zwei Motoren
Kurvenfahrten und Bodenbeschaffenheit sind realistisch am Lenkrad spürbar, ebenso das Driften bei Über- oder Untersteuern und andere Einflussfaktoren. Das Force Feedback mit zwei Motoren simuliert alle auf das Lenkrad einwirkenden Kräfte realitätsgetreu und ermöglicht dadurch präzises Gegensteuern.

Hochwertige Ausführung
Driving Force hält den Belastungen beim Renneinsatz stand und ist auf einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Das G29 verfügt über Stahlkugellager in der Lenkradwelle sowie Schalthebel und Pedale aus Edelstahl. Der hochwertige handgenähte Lederbezug des Rennlenkrads verbessert den Komfort und gibt dir das Gefühl, am Steuer eines echten Hochleistungsrennwagens zu sitzen.

Schrägverzahnung mit Stoßdämpfung
Dieses Lenkrad bietet eine unvergleichbar geschmeidige und leise Lenkfunktion. Die nach dem Vorbild echter Automobilgetriebe gefertigte Schrägverzahnung mindert unerwünschte Geräusche und Vibrationen. Die Stoßdämpfung sorgt für volle und straffe Lenkrad- und Pedalkontrolle. Das Driving Force-Rennlenkrad G29 verfügt über einen langlebigen, zuverlässigen Halleffekt-Lenksensor, der durch Magnetfelder die Lenkradposition feststellt.

Reaktionsschnelle Bodenpedaleinheit
Die separate Bodenpedaleinheit mit Gas-, Brems- und Kupplungspedal ermöglicht dir eine natürlichere Körperhaltung. G29 Driving Force bietet dir komfortable Funktionen für Beschleunigung, Abbremsen und Gangwechsel wie in einem richtigen Auto.
Das nichtlineare Bremspedal gibt Rückmeldung über den auf das Pedal ausgeübten Druck und vermittelt so ein reaktionsschnelles und präzises Bremsgefühl. Noch feinere Kontrolle ist durch Anpassung der Pedalflächen möglich, die eine Steuerung per Fußballen und Ferse vereinfacht. Gummifüße für glatte Böden und ein patentiertes Haltesystem für Teppichböden sorgen dafür, dass deine Pedale nicht verrutschen.

900-Grad-Lenkbereich
Der Lenkbereich von 900 Grad zwischen den Anschlägen des G29 Driving Force ermöglicht eine zweieinhalbfache Drehung des Lenkrads. Es steht damit ein Lenkbereich zur Verfügung, der dem eines echten Autos entspricht.

Lenkradstreifen
Du kannst mithilfe einer Sichtmarkierung bequem überprüfen, ob dein Lenkrad gerade gestellt ist. Der Lenkradstreifen zeigt die Lenkradstellung visuell an.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PC,PlayStation 3,PlayStation 4,PlayStation 5 · Weitere technische Daten: G29 / PC, PS3, PS4

Lieferumfang:
Logitech G29 Driving Force Rennlenkrad,Pedale,Netzkabel,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
PlayStation® 5, PlayStation® 4, PlayStation® 3,Windows® 7, 8, 8.1, 10,Spiele, die Force-Feedback-Rennlenkräder von Logitech® unterstützen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Konsolen):
PC | PlayStation 3 | PlayStation 4 | PlayStation 5
Marke:
Logitech Gaming
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Lenkrad
Weitere Suchbegriffe: lenkräder, 05099206057302, 50992060573004, 05099206057319, 5099206057302
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 4,50*
ab € 190,45*
€ 193,77*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 190,47*
€ 193,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 191,83*
€ 195,08*
€ 4,70*
ab € 193,91*
€ 197,21*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 251,80*
€ 255,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,27*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 105,86*
Zubehör
Logitech
910-001357
ab € 20,30*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 106,40*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 211,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.