Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 390451 Krokodilklemme Buchse 2 mm CAT I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1372924-BP
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2406509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Beha Amprobe 390451 Krokodilklemme Buchse 2 mm CAT I Schwarz

Mini-Krokodilklemme 2-mm-Stecktechnik

2 mm
Schwarz

Mini-Kropkoklemme für das 2 mm Stecksystem. Auch ideal zum Aufstecken auf alle 2-mm-Multimeterprüfspitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 7 mm · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 70 V/DC,33 V/AC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Schaft-Länge: 41.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Beha Amprobe
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Buchse 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
390451
Nennspannung:
70 V/DC | 33 V/DC
Klemmbereich max.:
7 mm
Schaft-Länge:
41.5 mm
Buchsen-Ø:
2 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme beha amprobe, 2050004699272, Beha Amprobe, 2406509, 390451, FTF000390451
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,35*
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,39*
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 5,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,47*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.