Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueCam A7s Dashcam mit GPS Blickwinkel horizontal max.=130 ° 12 V, 24 V Display, Mikrofon,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371927-BP
Hersteller:
     TrueCam
Herst.-Nr.:
     1371927
EAN/GTIN:
     8594175354454
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
TrueCam A7s Dashcam mit GPS Blickwinkel horizontal max.=130 ° 12 V,24 V Display,Mikrofon,Akku

Truecam A7s Dashcam

Full HD-Auflösung von 2304x1080 (1296p) bei 30 fps oder 2560x1080 (Superweitbild)
GPS-Modul
6,8 cm (2,7") Display

GPS Modul:
Das GPS Modul, mit dem die Kamera TrueCam A7s ausgestattet ist, stellt viele Funktionen sicher, die Ihnen über Ihre Fahrt noch mehr Details liefern. Dank GPS erkennt Sie die Route und die Geschwindigkeit der Fahrt. In der Einstellung der Kamera können Sie wählen, ob Sie die Abbildung der Geschwindigkeit direkt im Video der Aufnahme oder nur in der SW Applikation sehen wollen, dank dieser Daten können sie die komplette Route auf Google Maps darstellen.
Loopfunktion - Endlosschleife:
Mit den TrueCam Autokameras können Sie ununterbrochen endlos aufnehmen. Sobald der Speicher voll ist, fängt die Kamera automatisch an, die ältesten Aufnahmen zu überschreiben. Die Aufnahme wird nie wegen vollem Speicher unterbrochen. Sie können während der Aufnahme und auch im Nachhinein einzelne Bilder und Videosequenzen gegen überschreiben sperren. Somit bleiben diese dauerhaft vor dem Überschreiben geschützt.
G-Sensor:
Der G-Sensor in der TrueCam Autokamera auch Beschleunigungssensor oder Accelerometer genannt, ist ein Sensor der seine Beschleunigung in drei Achsen misst, heißt kommt es zu einer Vollbremsung oder einem Unfall entstehen Kräfte die der G-Sensor wahrnimmt und automatisch die Aufnahme dauerhaft speichert und diese gegens Überschreiben sperrt. Anhand dieser Daten die im Graphen dargestellt werden, kann genau ermittelt werden woher die Kräfte kamen und der Unfallhergang oder die Verkehrssituation zusammen mit der entsprechenden Videoaufnahme aufgeklärt werden. (z.B. Auffahrunfällen oder bei Unfällen von der Seite)
Sperren von Videos auf Knopfdruck:
Wenn sie eine Aufnahme speichern möchten reicht ein Tastendruck auf die Sperrtaste und die Aufnahme wird dauerhaft gegen Überschreiben gesperrt. Die Taste können Sie jederzeit während der Aufnahme oder bei nachträglicher Betrachtung drücken um wichtige Aufnahmen vor dem Überschreiben zu schützen. Sie können somit bereits im Vorfeld während der Aufnahme, Videos zur Archivierung auswählen. Videos und Bilder können jederzeit entsperrt und per Hand gelöscht werden.
LCD Display mit deutscher Menüführung:
Das übersichtliche 2,7" LCD Display macht die Bedienung der TrueCam Autokamera angenehm und einfach. Egal ob Sie gerade aufnehmen oder ob Sie sich die erstellten Aufnahmen ansehen, das Display sichert Ihnen einen hervorragenden Überblick. Das Menü der Kamera ist komplett in Deutsch, intuitiv und benutzerfreundlich strukturiert.
Bewegungserkennung:
Die Autokameras TrueCam bewachen Ihren Wagen auch in Ihrer Abwesenheit. Wenn der Sensor eine Bewegung registriert, beginnt die Kamera eine Aufnahme zu erstellen. Wenn auf dem Parkplatz jemand in Ihr Fahrzeug reinfährt oder es anders beschädigt, haben Sie alles in höchster Qualität aufgenommen. Sie haben dann in Ihren Händen einen klaren Beweis mit allen Details wie Kennzeichen oder Gesicht des Täters und das alles in FULL HD.
Night Vision:
Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, z.B. in der Dämmerung oder in der Nacht, sind für die TrueCam Autokameras kein Problem. Die hervorragende Optik mit hoher Lichtstärke ist so eingestellt, dass sie übersichtliche Aufnahmen von hoher Qualität auch in der Nacht sicherstellt. Die TrueCam A5 macht sehr gute Nachtaufnahmen.
Zusammenarbeit mit Google Maps:
Die Autokamera TrueCam A7s nutzt die nutzerfreundlichen Dienstleistungen der Applikation Google Maps, dank der Sie bequem einen Überblick über den Verlauf Ihrer Reise bekommen. Im Falle von häufigeren Reisen auf größere Entfernungen, können Sie sich auf der Grundlage der Aufnahme eine gute Vorstellung über deren Geschwindigkeit und deren Länge machen, und Sie können Ihre Reise auch rückwirkend analysieren. Diese Funktion werden insbesondere sportliche und Berufskraftfahrer zu schätzen wissen.
Funktion HDR:
Die Funktion HDR („high dynamic range“) stellt sicher, dass Ihre Kamera auch mit schwierigen Kontrastaufnahmen fertigwird. Typische Beispiele von solchen lichtmäßig unausgewogenen Plätzen könnten Kontraste zwischen Licht und Schatten oder Aufnahmen von der Straße bei Nacht mit den Lichtern der entgegenkommenden Autos sein. Die Funktion HDR sichert Ihnen Aufnahmen von höchster Qualität auch in diesen Situationen.

Ausstattung:
5 MP Foto Auflösung · Maximale Full HD-Auflösung von 2304x1080 (1296p) bei 30 fps oder 2560x1080 (Superweitbild) (frames per second) · GPS-Modul · HDR Funktion (High Dynamic Range) · Bewegungsmelder integriert mit Aufnahmefunktion · Zusammenarbeit mit Google Maps · 130° Weitwinkel Objektiv
G-Force Sensor
Mit Kollisionserkennung und automatischer Aufnahmefunktion
Loop-Recording & Sicherung ausgewählter Aufnahmen
Einfache Bedienung durch großes LCD-Display
HDMI Anschluss

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 2560 x 1080 Pixel · Autokamera-Besonderheiten: Display,Mikrofon,Akku · Automatischer Aufnahme-Beginn: Ja · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Blickwinkel horizontal max.: 130 ° · Loop-Funktion: Ja · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 32 GB)

Lieferumfang:
Autokamera / Dashcam TrueCam A7s,GPS-Modul,Kfz-Ladegerät/USB-Kabel,Saugnapfhalterung,TrueCam Aufsatz (DVR Mount),3M Klebepad,HDMI-Kabel,Schutztasche,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Weitere Informationen:
Automatischer Aufnahme-Beginn:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 103 x 51 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
TrueCam
Blickwinkel horizontal max.:
130 °
Loop-Funktion:
Ja
Autokamera-Besonderheiten:
Display | Mikrofon | Akku
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 32 GB)
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Auflösung Video optisch:
2560 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
Dashcam mit GPS
Weitere Suchbegriffe: 08594175354454, 08594175350562, 8594175350562, TrueCam, 1371927
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 178,32*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 178,33*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 201,74*
€ 207,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TrueCam
8594175350074
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.