Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 170524 H0 Schneidematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370339-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     170524
EAN/GTIN:
     4104090705244
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Faller 170524 H0 Schneidematte

Schneidematte

Praktische Arbeitsunterlage! Schützt die Tischoberfläche und schont zugleich die Klingenschärfe Ihres Bastelmessers. Die langlebige, hochwertige Unterlage ist mit einer horizontalen und vertikalen cm-Rasterung und dem FALLER-Logo bedruckt. Durch den Sandwichaufbau des Materials selbstschließend nach Schnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anwendungsbereich (Modellbahn): Universell · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 220 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Faller
Anwendungsbereich (Modellbahn):
Universell
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Schneidematte
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 4104090705244, Faller, 170524
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 9,33*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 9,34*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 15,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.