| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1370047-BP Herst.-Nr.: AV08013 EAN/GTIN: 5013969992076 |
| |
|
| | |
| AVIT AV08013 Holz-Fräsbohrer-Set 1 St.
Flachbohrersatz 6tlg.
HSS, gehärtet für Langlebigkeit. In praktischer Aufbewahrungstasche zum Aufhängen.
Technische Daten: Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: gehärtet · Material-Eignung: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: Flachbohrer Ø 13/16/20/22/25/32 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Material-Eignung: | Holz | Produkt-Art: | Holz-Fräsbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, flachfräsbohrer, 5013969992076, AVIT, AV08013, Flachbohrer, Sacklochbohrungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,81* | € 17,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 18,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,45* | € 18,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 18,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,83* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|