| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1370046-BP Herst.-Nr.: AV08012 EAN/GTIN: 5013969992069 |
| |
|
| | |
| AVIT AV08012 Hartmetall Hammerbohrer-Set 5teilig 5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,10 mm SDS-Plus 1 St.
Hammerbohrer-Set 5tlg.
Bohrspitzen aus Hartmetall, stoßfest & langlebig. In robuster Kunststoffbox.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,10 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Lieferumfang: Hammerbohrer 5 x 110/6 x 110/7 x 160/8 x 160/10 x 160 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Beton | Stein | Mauerwerk | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Bohrloch-Durchmesser: | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | Produkt-Art: | Hammerbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,49* | € 10,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,75* | € 13,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,83* | € 14,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,76* | € 14,39* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|