Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik AKG 105 30 160 ME 10023242 Profil-Gehäuse Aluminium eloxiert Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369503-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10023242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10023242
AKG 105 30 160 ME
Fischer Elektronik AKG 105 30 160 ME 10023242 Profil-Gehäuse 160 x 105 x 30 Aluminium eloxiert Natur 1 St.

Aluminium-Gehäuse AKG

Mit Befestigungslaschen für eine Wand- oder Deckenmontage und Halbschalenprofil zur Aufnahme von 100 mm Europakarten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Details): Europakarten · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Lieferumfang:
Inkl. Deckelplatten und Montagematerial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 105 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Passend für (Details):
Europakarten
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
AKG 105 30 160 ME
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 31,61*
€ 4,00*
ab € 21,74*
€ 31,61*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 31,74*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 41,69*
€ 54,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.