Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik AKG 105 30 160 ME 10023242 Profil-Gehäuse 160 x 105 x 30 Aluminium eloxiert Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093730
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10023242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10023242
AKG 105 30 160 ME
Fischer Elektronik AKG 105 30 160 ME 10023242 Profil-Gehäuse 160 x 105 x 30 Aluminium eloxiert Natur 1St.

Mit Befestigungslaschen für eine Wand- oder Deckenmontage und Halbschalenprofil zur Aufnahme von 100 mm Europakarten.

Kategorie: Profil-Gehäuse
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Natur
Länge bzw. Tiefe: 160 mm
Breite: 105 mm
Höhe: 30 mm
Passend für (Details): Europakarten
Inhalt: 1 St.
Typ: AKG 105 30 160 ME
Produkt-Art: Profil-Gehäuse
Länge (Tiefe): 160 mm
Material-Eigenschaft: eloxiert
Hersteller-Nr.: 10023242
----------
Ladezeit: Micro-USB 12,5 h, USB-C 8,3 h

Lieferumfang: Inkl. Deckelplatten und Montagematerial.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 31,74*
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 31,75*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 31,88*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 42,23*
€ 55,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.