Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1369300-BP Herst.-Nr.: 208652-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 208652-1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
CPC-Dichtkappe
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Ø: 30.86 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 30.86 mm | Nennstrom - gerundet: | 5 A | Marke: | TE Connectivity | Serie (Rundsteckverbinder): | CPC | Herst.-Teilenr.: | 208652-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 208652-1 | Nennstrom: | 5 A | Nennspannung: | 250 V | Anschlusswinkel: | 180 ° | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Schutzkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,06* | € 9,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 13,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 14,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 14,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,66* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|