Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 208652-1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y802771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208652-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Rundstecker (Crimptechnik)

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
30.86 mm
Herst.-Teilenr.:
208652-1
Typ:
208652-1
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundstecker (crimptechnik), TE Connectivity, 360-2621, tyco, tycoelectronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 9,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,55*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,34*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 14,48*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 7,92*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.