Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.1511.02 Funk Wecker Weiß Fluoreszierend Zeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368972-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1511.02
EAN/GTIN:
     4009816028150
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.1511.02 Funk Wecker Weiß Fluoreszierend Zeiger

Funk-Wecker Combo

Digitale Alarmeinstellung
Weckwiederholung
Fluoreszierende Zeiger

Analoger Funk-Wecker mit minutengenauer Weckzeit durch digitale Einstellung.

Ausstattung:
Analoge Anzeige · Digitale minutengenaue Alarmeinstellung · Weckwiederholung · Rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung · Fluoreszierende Zeiger.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Fluoreszierend: Zeiger · Funktionen (Uhren): Alarm,Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: digitale Alarmeinstellung (minutengenau) · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 41 x 91 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün | Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Fluoreszierend:
Zeiger
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Funktionen (Uhren):
Alarm | Funk (DCF77)
Farbe:
weiß | grün | schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
172 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, 4009816028150, TFA Dostmann, 60.1511.02, Funk-Wecker, Digitaluhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 9,45*
ab € 22,52*
€ 30,85*
€ 4,00*
ab € 21,94*
€ 31,49*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,47*
€ 31,52*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 33,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 53,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.