Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.1511.01 Funk Wecker Schwarz Fluoreszierend Zeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1368971-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1511.01
EAN/GTIN:
     4009816028143
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.1511.01 Funk Wecker Schwarz Fluoreszierend Zeiger

Funk-Wecker Combo

Digitale Alarmeinstellung
Weckwiederholung
Fluoreszierende Zeiger

Analoger Funk-Wecker mit minutengenauer Weckzeit durch digitale Einstellung.

Ausstattung:
Analoge Anzeige · Digitale minutengenaue Alarmeinstellung · Weckwiederholung · Rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung · Fluoreszierende Zeiger.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Fluoreszierend: Zeiger · Funktionen (Uhren): Alarm,Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: digitale Alarmeinstellung (minutengenau) · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 41 x 91 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß | Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Fluoreszierend:
Zeiger
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Funktionen (Uhren):
Alarm | Funk (DCF77)
Farbe:
schwarz | weiß | rot
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
172 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, 4009816028143, TFA Dostmann, 60.1511.01, COMBO Funk-Wecker, analoger Wecker mit minutengenauer Weckzeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 30,48*
4 Tage
1
€ 9,45*
ab € 22,67*
€ 30,49*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 36,87*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 41,19*
€ 53,42*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 47,33*
€ 60,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.