Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1368970-BP Herst.-Nr.: 60.1510.01 EAN/GTIN: 4009816027672 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.1510.01 Funk Wecker Schwarz Fluoreszierend Zeiger
Funk-Wecker PICCO
Fluoreszierende Zeiger Leises Uhrwerk Alarm mit Snooze-Funktion Hintergrundbeleuchtung
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Fluoreszierend: Zeiger · Funktionen (Uhren): Alarm,Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: leises Uhrwerk · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 75 x 31 x 75 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Fluoreszierend: | Zeiger | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Bauform (Uhren): | Rechteckig | Funktionen (Uhren): | Alarm | Funk (DCF77) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 81 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, bürotisch, 4009816027672, TFA Dostmann, 60.1510.01, PICCO Funk-Wecker, Funk-Wecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,43* | € 16,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,40* | € 16,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,00* | € 19,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,52* | € 24,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,10* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|