Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1366990-BP Herst.-Nr.: 1001-0024 EAN/GTIN: 4013674036455 |
| |
|
| | |
| Ansmann ACS 48 Modellbau-Ladegerät 0.35 A NiCd,NiMH
Universal-Steckerladegerät ACS 48
Vollautomatisches Ladegerät – 4 bis 8 Zellen Pack LED Statusanzeige & Erhaltungsladung
Das ANSMANN Ladegerät ACS48 ist speziell für 4- 8 zellige Akkupacks mit einer Spannung von 4,8V-9,6V ausgerichtet. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen wird oder eine Störung vorliegt. Bei richtiger Polung leuchtet die Ladeanzeige des Ladegerätes dauerhaft rot und der Akkupack wird geladen. Wenn die LED-Leuchte des Ladegerätes rot blinkt, zeigt dies an, dass der Akkupack verpolt angeschlossen wurde oder ein Kurzschluss vorliegt.
Im Lieferumfang sind ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten.
Das ANSMANN Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar.
Ausstattung: 8-fach Kleinspannungs-Steckerset: Klinkenstecker Ø 2,5 & 3,5 mm, Hohlstecker Ø 2,1 x 5 mm, Ø 2,5 x 5,5 mm, Ø 1,35 x 3,5 mm, Ø 1,7 x 4 mm, Ø 1,75 x 4,75 mm, Ø 2,1 x 5,5 mm · Kurzschluss- und Verpolungsschutz · LED-Ladeanzeige · Weitbereichseingang 100 - 240 V
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 4 · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Ladestrom (max.): 0.35 A · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse II · Schutzart IP20 · geeignet für Batterie-Zellen: 4 - 8
Lieferumfang: ACS 48 · 8-teiliges Sekundärsteckerset · Adapterkabel mit Tamiya Buchse · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 58 x 35 x 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Länge: | 58 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Passender Akku: | NiCd | NiMH | Marke: | Ansmann | Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): | 8 | Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): | 4 | geeignet für Batterie-Zellen: | 4 - 8 | Herst.-Teilenr.: | 1001-0024 | Ladestrom (max.): | 0.35 A | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 100 - 240 V | Produkt-Art: | Modellbau-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,58* | € 12,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,64* | € 12,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,00* | € 14,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,78* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|