Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L00010A1807 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365963-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00010A1807
EAN/GTIN:
     4064161266930
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Messleitung
Telegärtner L00010A1807 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz

BNC-Messleitung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Art: Datenkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Ummantelung: PVC · Verlegung: Innenbereich

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Verlegung:
Innenbereich
Kabel-Art:
Datenkabel
Ummantelung:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
75 Ω
Farbe:
schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
4.95 mm
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, hf-kabel, 2050003443753, Telegärtner, L00010A1807, bnc kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,07*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,13*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.