Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ME 3604 Multi Express Zerkleinerer 150 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365742-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263701
EAN/GTIN:
     4006160637014
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
Gemüse-Raspel
Clatronic ME 3604 Multi Express Zerkleinerer 150 W Weiß

Clatronic ME 3604 Mulit Express

Elektrisches Schnitzelwerk
5 verschiedene Edelstahleinsätze zum Schneiden, Raspeln und Reiben
Große Einfüllöffnung (ø 60 mm)

Ausstattung:
Einfache Handhabung
5 Funktionen: ◦schneiden (fein/grob) von z. B. Zwiebeln, Gurken
raspeln (fein/grob) von z. B. Möhren, Radieschen
reiben von z. B. Parmesan, Nüssen, Kartoffeln
Kraftvoller 150 Watt Motor
1 Geschwindigkeitsstufe
Große Einfüllöffnung (ca. Ø 60 mm)
Weiter Auswurf (ca. Ø 80 mm)
Zubehör: 2 Schneideinsätze (fein/grob), 2 Raspeleinsätze (fein/grob), 1 Reibeinsatz
Spannungsversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 150 Watt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 150 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
Zerkleinerer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
2450 mm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Material:
Kunststoff
Leistung:
150 W
Gewicht:
1.55 kg
Produkt-Art:
Zerkleinerer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,98*
ab € 25,955*
€ 32,405*
1
€ 6,95*
ab € 26,18*
€ 33,06*
4
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 33,75*
1
€ 4,00*
ab € 27,03*
€ 35,44*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 45,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.