Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-507 1365635 Crimpzangen-Set 439teilig Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365635-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1365635
EAN/GTIN:
     4016138986426
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
1365635
PZ-507
presszangen-system
TOOLCRAFT PZ-507 1365635 Crimpzangen-Set 439teilig Kabelschuhe,Flachstecker,Flachsteckhülsen,Stoßverbinder,Aderendhülsen 0.5 bis 16 mm²

Crimpzangen-Set 439tlg.

Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
Ratschenmechanik
Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen

Das Profi-Set zum Verpressen von Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen durch einfaches Wechseln der Pressbacken.

Mit 3 auswechselbaren Crimpeinsätzen:
Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung:
2-Komponentengriff · Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Kabelschuhe,Flachstecker,Flachsteckhülsen,Stoßverbinder,Aderendhülsen · Gewicht: 570 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 439teilig · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.5 mm · Produktabmessung, Länge: 258 mm · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Weitere technische Daten: Aufbewahrungskoffer Maße: 37 x 27,5 x 7 cm

Lieferumfang:
Crimpzange,Einsatz für isolierte Quetschverbinder,Einsatz für isolierte Aderendhülsen, klein,Einsatz für isolierte Aderendhülsen, gross,15x Aderendhülse, 0,5 mm²/ L: 8 mm (Orange),15x Aderendhülse, 0,75 mm²/ L: 8 mm (Weiß),15x Aderendhülse, 1 mm²/ L: 8 mm (Gelb),15x Aderendhülse, 1,5 mm²/ L :8 mm (Rot),15x Aderendhülse, 2,5 mm²/ L: 8 mm (Blau),15x Aderendhülse, 4 mm²/ L:10 mm (Grau),15x Aderendhülse, 6 mm²/ L:12 mm (Schwarz),15x Aderendhülse, 10 mm²/ L: 12 mm (Elfenbein),15x Aderendhülse, 16 mm²/ L: 12 mm (Grün),15x Gabelflachverbinder #8, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Gabelflachverbinder #10, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Gabelflachverbinder #1/4, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Ringverbinder #6, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Ringverbinder #8, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Ringverbinder #8, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Ringverbinder #10, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Ringverbinder #1/4, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Ringverbinder #5/16, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Stoßverbinder, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Stoßverbinder, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Stoßverbinder, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Flachstecker, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Flachstecker, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Flachstecker, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Flachsteckerhülse, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Flachsteckerhülse, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),15x Flachsteckerhülse, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb),15x Flachsteckadapter, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot),15x Flachsteckadapter, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau),Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
19.5 mm
Produktabmessung, Länge:
258 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 16 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
439teilig
Anwendungsbereich:
Kabelschuhe | Flachstecker | Flachsteckhülsen | Stoßverbinder | Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
1365635
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Geeignet für:
Isolierte Flachstecker|ツ| Flachsteckhülsen|ツ| Flachsteckerhülsen mit Abzweigung|ツ| Gabelkabelschuhen|ツ| Ringkabelschuhen und Stoßverbindern von 0.5 - 1.0 mm / 1.5 - 2.5 mm / 4 - 6 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: pz-500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 115,66*
Lager 102
504
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 115,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 135,45*
€ 4,95*
ab € 110,44*
€ 143,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,85*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,53*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,74*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,56*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,76*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,70*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,54*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 11,91*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,50*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 11,95*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,82*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423401
ab € 12,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.