Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6335 EBI 300 TE Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364932-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6335
EAN/GTIN:
     4250304716657
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
ebro 1340-6335 EBI 300 TE Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis 70 °C

EBRO EBI 300 TE

Schnelle, flexible Kerntemperaturmessungen
Gleichzeitige Messung vonProdukt- und Raumtemperaturmöglich
Interner Temperatursensorzusätzlich verwendbar

Der EBI 300 ist der ideale Begleiter bei Transporten von Lebensmitteln, aber auch im Cateringbereich oder bei der Prozessüberwachung ist sein Einsatz sinnvoll, wenn es um die flexible und ungebundene Kontrollmessung geht. Der Logger kann einfach an den USB-Port eines jeden PCs oder Notebooks gesteckt werden. Nach wenigen Augenblicken wird automatisch und ohne spezielle Software eine PDF-Datei generiert, die alle wichtigen Daten des Temperaturverlaufs während des Transports aufzeigt. Das PDF kann anschließend gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden, womit ein sofortiger und weltweiter Zugriff auf die Messwerte der Ware ermöglicht wird. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Schulungskosten sowie Benutzerschwierigkeiten durch die einfache Nutzung des EBI 300. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.

Ausstattung:
USB-Anschluss · Messwertspeicher 40000 · PDF Report · Sensor NTC · externer Temperatursensor · Messtakt 1 min bis 24 h · Messbereich von -30 bis +70 °C · Staub-/Strahlwassergeschützt (IP65) · Inklusive Werkskalibrierzertifikat

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 150 g · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -35 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): NTC · Weitere technische Daten: siehe Datenblatt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 33 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich Temperatur:
-35 bis 70 °C
Marke:
ebro
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 300 TE
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.5 °C
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger ip65, 4250304716657, ebro, 1340-6335, EBI 300 TE, logger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 150,09*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 121,22*
€ 150,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 153,08*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 262,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.