Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher VK C-520-3 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 150 mm x 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362887-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-520-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Rademacher VK C-520-3 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 150 mm x 100 mm 1 St.

Foto-Positiv-Platte

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Rademacher
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Typ (Hersteller-Typ):
VK C-520-3
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, 2050003229777, Rademacher, VK C-520-3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,18*
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.