Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher VK C-520-1 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362885-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-520-1
EAN/GTIN:
     4031909020895
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Rademacher VK C-520-1 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 50 mm 1 St.

Foto-Positiv-Platte

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Rademacher
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Typ (Hersteller-Typ):
VK C-520-1
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, 4031909020895, Rademacher, VK C-520-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.