Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Tischbandsäge HBS610_230V Schnitttiefe (max.) 310 mm 230 V 3000 W Sägeblatt-Länge 4080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361861-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011400010
EAN/GTIN:
     9120039903880
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzmann Maschinen Tischbandsäge HBS610_230V 230 V 3000 W Sägeblatt-Länge 4080 mm

Holzbandsäge HBS 610




Extra großer Graugusstisch bis zum Holm reichend. Geschlossene Blechkonstruktion für hohe Standsicherheit und Genauigkeit. Präzisionsführung über und unter dem Tisch. Gusslaufrad mit Gummibeschichtung für lange Sägebandlebensdauer. Sägebandbreite von 8 mm bis 32 mm möglich.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 500 x 700 mm · Ausladungs-Maße: 590 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 300 kg · Leistung: 3000 W · Leistung S1: 3000 W · Leistung S6: 4200 W · Produktabmessung, Breite: 590 mm · Produktabmessung, Höhe: 930 mm · Produktabmessung, Länge: 2060 mm · Schnitttiefe max. (90°): 310 mm · Sägeblatt-Länge: 4080 mm · Weitere technische Daten: Tischhöhe: 980 mm · Absauganschluss: 100 mm

Lieferumfang:
Sägeband · Gehrungslineal · Anschlag.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2060 x 590 x 930 mm
Produktabmessung, Höhe:
930 mm
Produktabmessung, Länge:
2060 mm
Produktabmessung, Breite:
590 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Schnitttiefe (max.):
310 mm
Schnitttiefe max. (90°):
310 mm
Leistung S1:
3000 W
Leistung S6:
4200 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3000 W
Ausladungs-Maße:
590 mm
Abmessungen (Tisch):
500 x 700 mm
Sägeblatt-Länge:
4080 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht:
300 kg
Produkt-Art:
Tischbandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.117,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.212,89*
€ 2.633,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,32*
€ 2.621,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,80*
€ 2.570,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,37*
€ 2.519,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.