Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0 SPS-Displayerweiterung 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359101-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21232DB030AX0
EAN/GTIN:
     4034106029203
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0 SPS-Displayerweiterung 24 V/DC

SIMATIC HMI KTP400 Basic

SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4 TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 480x272 Pixel · Ausführung (allgemein): TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 28.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 19.2 V/DC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Montageart (Details): senkrecht · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 53.9 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Umgebungstemperatur (max.): 50 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 360 g · Zeitschaltuhr: Ja · Zertifizierung (Details): CE-Kennzeichen, KC-Zulassung, cULus.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 53.9 mm x 95 mm
Produktabmessung, Länge:
53.9 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display:
Ja
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Herst.-Teilenr.:
6AV2123-2DB03-0AX0
Typ (Hersteller-Typ):
6AV2123-2DB03-0AX0
Ausführung (allgemein):
TFT-Widescreen-Display|ツ| LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
19.2 V/DC
Auflösung (Details):
480x272 Pixel
Zertifizierung (Details):
CE-Kennzeichen|ツ| KC-Zulassung|ツ| cULus.
Zeitschaltuhr:
Ja
Montageart (Details):
senkrecht
Betriebsspannung (Bereich):
19.2 - 28.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Echtzeituhr:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-33-02-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001412
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, 04034106029203, 4034106029203, Siemens, 6AV21232DB030AX0, 6AV2123-2DB03-0AX0
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,75*
€ 290,66*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 272,58*
€ 294,00*
Frei Haus
ab € 307,08*
€ 341,05*
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 341,05*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 357,65*
€ 387,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 26,97*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,31*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 65,63*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 71,07*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 60,16*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,53*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,25*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,21*
Zubehör
Siemens
6AV21246DJ000AX0
ab € 63,90*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,39*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,06*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,48*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,16*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,11*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.