Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 10 Polykristallines Solarmodul 10 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1348653-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310165
EAN/GTIN:
     4250730200478
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 10 Polykristallines Solarmodul 10 Wp 12 V

Solarmodul Sun Plus 10

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 1.2 kg · Kurzschluss-Strom: 660 mA · Leerlaufspannung: 22 V · Leistung: 10 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 590 mA · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Spannung (max.): 17 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 15.7 % · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 270 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
590 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
15.7 %
Leerlaufspannung:
22 V
Kurzschluss-Strom:
660 mA
Spannung (max.):
17 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
10 Wp
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul 12v, solar modul, phaesun solar modul, 4250730200478, Phaesun, 310165, Sun Plus 10, Photovoltaik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,43*
€ 22,50*
€ 5,46*
ab € 16,25*
€ 22,89*
€ 3,90*
ab € 18,47*
€ 25,65*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 35,02*
€ 4,00*
ab € 25,13*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9046159
ab € 380,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.