Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten POWER CUT RR 750 Comfort Plus 73CGA006650 Astschere Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1348409-BP
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73CGA006650
EAN/GTIN:
     4009269305525
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
WOLF-Garten POWER CUT RR 750 Comfort Plus 73CGA006650 Astschere Bypass

Astschere POWER CUT** RR 750 2-schneidig

Grifflänge 650 mm
Astdurchmesser ca. 40 mm
Klinge zweischneidig

Grifflänge ca 750 mm, bis 45 mm Astdurchmesser,2-schneidig. Um bis zu 3-fache Kraftübertragung dank der Schneidkopftechnologie. Ergonomische 2-K Griffe mit Softeinlage. Für Äste bis max. 45 mm Durchmesser. Klingen antihaftbeschichtet. Eloxierte Holme. Austauschbare Verschleißteile. Flach verschraubte Gelenke. Stoßdämpfende Gummipuffer.

Technische Daten:
Astscheren-Besonderheiten: Antihaftbeschichtet · Produktabmessung, Länge: 750 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 45 mm

Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
750 mm
Marke:
WOLF-Garten
Astscheren-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtet
Schneideprinzip:
Bypass
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, astschere wolf garten, astschere, astschere bypass, 4009269305525, WOLF-Garten, 73CGA006650, POWER CUT RR 750 Comfort Plus, 73AGA006650
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 30,23*
€ 39,44*
€ 4,00*
ab € 40,71*
€ 52,76*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 40,84*
€ 52,77*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 54,31*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.