Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Lea G32429/77 Deckenstrahler LED E14 6 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344509-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G32429/77
EAN/GTIN:
     4004353185823
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Lea G32429/77 Deckenstrahler LED E14 6 W Chrom

Deckenstrahler Lea

2-flammig
Dreh- und schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel

Durch die vielseitigen Anwendungsbereiche sind Spots eine gefragte Alternative zu den feststehenden Wand- und Deckenleuchten. Mit dem punktuellen Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum anstrahlen. Der 2-flammige Deckenstrahler Lea hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Das Licht scheint warmweiß, was in allen Bereichen in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und behaglich wirkt. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel anpassbar. Das notwendige Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Länge: 25.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahelr · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25.5 x 7 x 14 cm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
14 cm
Produktabmessung, Länge:
25.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, 4004353185823, Brilliant, G32429/77, Lea, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 46,75*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 49,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.