Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt SC40-B 100/1A 0,2VA Kl.1 18 mm Primärstrom 100 A Sekundärstrom 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344449-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U118H
EAN/GTIN:
     4012932125511
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Gossen Metrawatt SC40-B 100/1A 0,2VA Kl.1 18 mm Primärstrom 100 A Sekundärstrom 1 A 1 St.

Stromwandler SC40-B 100/1A 0,2VA Kl.1 18 mm inkl. Leitung

Kinderleichte und zeitsparende Installation dank teilbarer Kernhälften
Besonders geeignet zum Nachrüsten, da das Auftrennen der Primärleiter vermieden werden kann
Ermöglicht das Nachrüsten, ohne Unterbrechung der Stromversorgung
Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzangebot
Rundleiter bis 18 mm
inkl 3m Anschlussleitung
inkl UV-beständige Kabelbinder zur einfachen Montage

Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Die teilbaren Kernhälften erleichtern zusätzlich die Installation am Kabel oder auf der Schiene. Überall dort, wo eine Unterbrechung des Strompfads problematisch ist oder ein Messgerät unkompliziert nachgerüstet werden muss, sind Kabelumbau-Stromwandler die richtige Wahl. Die sichere Montage des Primärkabels im Stromwandler wird konstruktiv gewährleistet und durch ein deutlich hörbares „Klickgeräusch“ bestätigt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder fixieren den Wandler zusätzlich.
Umgebungsbedingungen
Einbauort in Innenbereichen
Umgebungstemperaturen –10 °C ... + 55 °C
Lagertemperaturen –20 °C ... + 70 °C
Relative Luftfeuchte 5% ... 85%, Betauung ist auszuschließen
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP20
Anwendungsbedingungen
Norm IEC 61869-2:2012
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith) 60 x Ipr/1s
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom (Icth) 100%
Bemessungs-Isolationspegel 0,72/3/- kV
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Isolierstoffklasse E (120 °C)
Gehäusewerkstoff PA 6.6, UL94: V2

Technische Daten:
Gewicht: 360 g · Primärstrom: 100 A · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.2 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Sekundärstrom: 1 A · Weitere technische Daten: 100/1A · Primärstrom 100 A · Sekundärstrom 1 A · Leistung 0,2 VA · Anschluss Kabelanschluss · Genauigkeits-Klasse 1 · Typ SC40-B 100/1A 0,2VA Kl.1 · Gewicht 360 g · Breite 44,5 mm · Höhe 67,2 mm · Leiterdurchführung Ø 18 mm

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,2x UV-beständige Kabelbinder zur Befestigung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 44.5 x 67.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
67.2 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Typ (Hersteller-Typ):
SC40-B 100/1A 0|ツ|2VA Kl.1 18 mm
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
1 A
Gewicht:
360 g
Status: Education Product:
1
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, 4012932125511, Gossen Metrawatt, U118H, SC40-B 100/1A 0, 2VA Kl.1 18 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,43*
€ 86,99*
€ 5,95*
ab € 70,04*
€ 87,01*
€ 5,90*
ab € 70,94*
€ 88,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,35*
€ 94,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 95,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.