Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66140 Xenon Leuchtmittel Xenarc Original D1S 35 W 12 V, 85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344269-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66140
EAN/GTIN:
     4008321184276
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Sockel D1S
autolampen d1s
OSRAM 66140 Xenon Leuchtmittel Xenarc Original D1S 35 W 12 V,85 V

Leuchtmittel XENARC Original

Sehr heller Lichtbogen
Bis zu 100 % mehr Licht
Tageslicht ähnlichere Farbtemperatur
Bessere Ausleuchtung senkt das Unfallrisiko

Die Innovation für gesteigerten Fahrkomfort. Mit der Lichtbogentechnik der XENARC-Lampenfamilie verleiht OSRAM der Fahrzeugbeleuchtung eine völlig neue Intensität. Die Lichtbogentechnik erzeugt durch eine elektronisch gesteuerte Gasentladung einen sehr hellen Lichtbogen. Dieser erzeugt im Vergleich zur Glühwendel einer Halogenlampe doppelt so viel Licht. Entscheidend für den Fahrkomfort ist die bessere Ausleuchtung der Straße, sodass auch lange Nachtfahrten so komfortabel wie nie zuvor werden. Die tageslichtähnliche Farbtemperatur ermöglicht entspanntes Fahren. Und mit einer mittleren Lebensdauer von bis zu 3000 Betriebsstunden (Lebenserwartung eines durchschnittlichen Fahrzeugs) sparen sie Kosten für Wartung und Lampenwechsel. Mehr Sicht, mehr Sicherheit.

Ausstattung:
Sehr heller Lichtbogen durch eine elektronisch gesteuerte Gasentladung · Bis zu 100 % mehr Licht als Halogenlampen · Besitzt eine dem Tageslicht ähnlichere Farbtemperatur als konventionelles Halogenlicht (3200 K) und ist damit angenehmer für die Augen · Bessere Ausleuchtung der Straße senkt das Unfallrisiko · CO2-Reduktion: Xenon spart 50 % Energie (das entspricht 1 g CO2/km) gegenüber Standard-Halogenlampe"

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): D1S · Betriebsspannung: 12 V,85 V · Farbtemperatur typ.: 4300 K · Lebensdauer B3: 2000 h · Lebensdauer Tc: 3000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 35 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 3200 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 15 % · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Xenarc Original · Sockel: PK32D

Hinweis:
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D1S
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Original
Farbtemperatur typ.:
4300 K
Lebensdauer B3:
2000 h
Lebensdauer Tc:
3000 h
Lichtstrom (Lumen):
3200 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Betriebsspannung:
12 V | 85 V
Sockel:
PK32D
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: 4008321874672, OSRAM, 66140, OSRAM XENARC ORIGINAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 55,81*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 55,82*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 68,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.