Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344250-BP Herst.-Nr.: 921-02B EAN/GTIN: 4008321349507 |
| |
|
| | |
| OSRAM 921-02B Signal Leuchtmittel Original Line W16W 16 W 12 V
Signallampe
Erstausrüsterqualität Hartglass-Technologie Hoher Lichtstrom Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Technische Daten: Bauart (Kfz-Leuchtmittel): W16W · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 400 h · Lebensdauer Tc: 1000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 16 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 310 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 20 % · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Original Line · Sockel: W2.1x9.5d
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 38 mm | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 38 mm | Marke: | OSRAM | Leuchtfarben (Auto): | Neutralweiß | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | W16W | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 16 W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Original Line | Lebensdauer B3: | 400 h | Lebensdauer Tc: | 1000 h | Lichtstrom (Lumen): | 310 lm | Lichtstrom-Toleranz ±: | 20 % | Betriebsspannung: | 12 V | Sockel: | W2.1x9.5d | Gewicht: | 2 g | Produkt-Art: | Signal Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autolampen W2.1x9.5d, Leuchtmittel W2,1x9,5d, Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, signallampe 12v, autolampen w16w, signallampe osram, 4008321349514, OSRAM, 921-02B, zusatzlichlampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,74* | € 2,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,75* | € 2,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,02* | € 3,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|