Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344113-BP Herst.-Nr.: E301536800 EAN/GTIN: 7638900393187 |
| |
|
| | |
| Energizer AG625 Knopfzelle LR 9 Alkali-Mangan 178 mAh 1.5 V 1 St.
Energizer Knopfzelle LR 9
Kapazität 178 mAh Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Alkaline-Knopfzelle für elektronische Geräte. Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG625,V625U,GPAX625A,EPX625G,KA625,R625,PX625A · Batterie-, Akku-Größe: LR 9 · Kapazität (mAh, Ah): 178 mAh · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Produktabmessung, Ø: 15.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | LR 9 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | AG625 | V625U | GPAX625A | EPX625G | KA625 | R625 | PX625A | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Knopfzelle | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15.5 mm x 6.1 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 178 mAh | Produktabmessung, Ø: | 15.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.1 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Energizer | Wiederaufladbar: | Nein | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren | Taschenrechner | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, energizer knopfzelle alkali-mangan 1.5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900393187, Energizer, E301536800, AG625, Alkaline Knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,2618* | € 0,4118* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,86* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,61* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|