Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer A11/E11A Alkaline 2er Spezial-Batterie 11 A Alkali-Mangan 6 V 38 mAh 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344111-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536100
EAN/GTIN:
     7638900394498
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Energizer A11/E11A Alkaline 2er Spezial-Batterie 11 A Alkali-Mangan 6 V 38 mAh 2 St.

Energizer Hochvolt Spezialbatterie 11A, 2er

Kapazität 38 mAh
2er-Set
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung

Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A11,E11A,V11A,V11PX,V11GA,L1016,MN11,G11A,GP11A,WE11A,CA21,CX21A,UM11A,LR11A,K11A,11AE,P11GA,PX11,EPX11,KX11,RPX11,R11A · Batterie-, Akku-Größe: 11 A · Kapazität (mAh, Ah): 38 mAh · Produktabmessung, Höhe: 15.8 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Spannung: 6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
11 A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
A11 | E11A | V11A | V11PX | V11GA | L1016 | MN11 | G11A
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 15.8 mm
Kapazität (mAh, Ah):
38 mAh
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.8 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
A11/E11A Alkaline 2er
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
6 V
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900394498, Energizer, E301536100, A11/E11A Alkaline 2er, 611329
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
184
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,245*
€ 2,05*
1 Tag
67
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,06*
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,795*
€ 2,13*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,52*
€ 26,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,8813*
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,15*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.