Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344109-BP Herst.-Nr.: E301536400 EAN/GTIN: 7638900393330 |
| |
|
| | |
| Energizer A27 Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 22 mAh 2 St.
Energizer Hochvolt Spezialbatterie 27A, 2er
Kapazität 22 mAh 2er-Set Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt. Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A27,E27A,V27A,V27PX,V27GA,L728,L828,MN27,G27A,GP27A,WE27A,CA22,UM27A,LR27A,K27A,27AE,A27S,P27GA,EPX27,KX27,RPX27,HS3,NR43,EL812,EL8212,R27A · Batterie-, Akku-Größe: 27 A · Kapazität (mAh, Ah): 22 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 7.7 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 27 A | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | A27 | E27A | V27A | V27PX | V27GA | L728 | L828 | MN27 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 7.7 mm x 28 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 22 mAh | Produktabmessung, Ø: | 7.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | A27 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 12 V | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07638900393330, Energizer, E301536400, A27, 623072 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 0,8813* | € 1,3713* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,34* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,09* | € 2,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|