Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Frequenzumrichter DC1-349D5FB-A20CE1 4 kW 3phasig 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343628-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185755
EAN/GTIN:
     4015081659319
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Eaton Frequenzumrichter DC1-349D5FB-A20CE1 4 kW 3phasig 400 V

PowerXL™ Frequenzumrichter DC1, 3-/3-phasig 4 kW

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 4 kW · Eingangsspannung (num): 400 V · Filterklasse: C3 · Filterklasse/Schutzstufe: C1, C2, C3 · Frequenz (max.): 62 Hz · Frequenz (min.): 48 Hz · Nennstrom: 9.5 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 107 x 231 mm
Produktabmessung, Höhe:
231 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Frequenz (max.):
62 Hz
Frequenz-Bereich:
48 Hz - 62 Hz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Filterklasse:
C3
Herst.-Teilenr.:
185755
Typ (Hersteller-Typ):
DC1-349D5FB-A20CE1
Nennstrom:
9.5 A
Frequenz (min.):
48 Hz
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangsleistung (max.):
4 kW
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Filterklasse/Schutzstufe:
C1|ツ| C2|ツ| C3
Netztyp:
3phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, eaton frequenzumrichter 400v 4kw, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, 4015081659319, Eaton, 185755, DC1-349D5FB-A20CE1, 134-8006
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,63*
€ 488,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,18*
€ 489,21*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 454,71*
€ 490,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,40*
€ 491,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 656,07*
€ 706,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,91*
€ 813,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,07*
€ 780,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169031
ab € 55,71*
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,08*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,63*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,34*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 343,62*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 60,52*
Zubehör
Eaton
169033
ab € 60,44*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.