Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H05VVF3X075 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343504-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H05VVF3X075
EAN/GTIN:
     4046758199746
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75 100m
h03vv-f
VOKA Kabelwerk H05VVF3X075 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75 mm² Schwarz 100 m

Schlauchleitung

Technische Daten:
Ader-Identcode: gem. VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kuperlitze , blank

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
H05VVF3X075
Typ (Hersteller-Typ):
H05VVF3X075
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.6 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Ader-Identcode:
gem. VDE 0293
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, VOKA Kabelwerk, H05VVF3X075
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 112,88*
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 112,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,88*
€ 134,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,97*
€ 133,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,77*
€ 125,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,60*
€ 122,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,71*
€ 105,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8871* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.