Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 8 x 0.25 mm² Grau (RAL 7001) LIYCY8X025 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343487-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY8X025
EAN/GTIN:
     4046758428129
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 8 x 0.25 mm² Grau (RAL 7001) LIYCY8X025 100 m

Steuerleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: nach DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau (RAL 7001) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: 14 x 0,15 mm · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: in Anlehnung an DIN VDE 0812

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
LIYCY8X025
Typ (Hersteller-Typ):
LiYCY 8x0|ツ|25qmm PVC
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
14 x 0|ツ|15 mm
Prüfspannung(en):
1500 V
weitere Zulassungen, Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 210,41*
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 210,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,41*
€ 250,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,89*
€ 247,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,10*
€ 230,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,54*
€ 223,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,61*
€ 200,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6861* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.