| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1343477-BP Herst.-Nr.: LIYY8X025 EAN/GTIN: 4046758467807 |
| |
|
| | |
| VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung 8 x 0.25 mm² Grau (RAL 7001) LIYY8X025 100 m
Steuerleitung
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: nach DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau (RAL 7001) · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYY · Leiteraufbau: 14 x 0,15 mm · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: in Anlehnung an DIN VDE 0812
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 10 | Kabeltyp: | LiYY | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 8 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Grau (RAL 7001) | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Marke: | VOKA Kabelwerk | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | LIYY8X025 | Typ (Hersteller-Typ): | LiYY 8x0|ツ|25qmm PVC | Material (Details): | Kupferlitze|ツ| blank | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 5.70 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 14 x 0|ツ|15 mm | Prüfspannung(en): | 1500 V | weitere Zulassungen, Normen: | in Anlehnung an DIN VDE 0812 | Ader-Identcode: | nach DIN 47100 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 02050003057493, 02050003297417, 02050003066501, 02050003231190, 02050003231183 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,85* | € 92,61* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 88,95* | € 95,28* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 178,92* | € 184,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8785* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|