| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1343459-BP Herst.-Nr.: H05VK05RT EAN/GTIN: 4051242006912 |
| |
|
| | |
| VOKA Kabelwerk H05VK05RT Schlauchleitung H05V-K 1 x 0.50 mm² Rot 100 m
Schlauchleitung feindrähtig
100 Meter
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H05V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Marke: | VOKA Kabelwerk | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | H05VK05RT | Typ (Hersteller-Typ): | H05V-K 0|ツ|5qmm rot | Material (Details): | Kupferlitze|ツ| blank | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 2 mm | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | 5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Prüfspannung(en): | 2000 V | Normen/Prüfzeichen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | weitere Zulassungen, Normen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Schlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h05v-k, VOKA Kabelwerk, H05VK05RT, H05V-K 0, 5qmm rot, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,10* | € 29,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,84* | € 29,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 46,13* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2084* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|