Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H05VK1BR Schlauchleitung H05V-K 1 x 1 mm² Braun 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343458-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H05VK1BR
EAN/GTIN:
     4046758206659
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schlauchleitung
VOKA Kabelwerk H05VK1BR Schlauchleitung H05V-K 1 x 1 mm² Braun 100 m

Schlauchleitung feindrähtig

100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H05V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
H05VK1BR
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K 1|ツ|0qmm braun
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
weitere Zulassungen, Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h05v-k 1x1, h05v-k, VOKA Kabelwerk, H05VK1BR, H05V-K 1, 0qmm braun, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 46,04*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 46,04*
7 Tage
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 71,35*
€ 92,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,04*
€ 54,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,22*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.