Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H07VK25BR Schlauchleitung H07V-K 1 x 2.50 mm² Braun 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343453-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H07VK25BR
EAN/GTIN:
     4051242020345
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 1x2,5 r100 braun
h07v-k
VOKA Kabelwerk H07VK25BR Schlauchleitung H07V-K 1 x 2.50 mm² Braun 100 m

Schlauchleitung feindrähtig

100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H07V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
H07VK25BR
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 2|ツ|5qmm braun
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.60 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
weitere Zulassungen, Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 2,5mm, VOKA Kabelwerk, H07VK25BR, H07V-K 2, 5qmm braun, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 105,95*
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 105,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,95*
€ 126,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,89*
€ 123,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,98*
€ 116,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,06*
€ 113,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,26*
€ 99,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8326* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.