Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 1343330 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 330 mm Kaltweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343330-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1343330
EAN/GTIN:
     4016138978995
Suchbegriffe:
Conrad Components
1343330
starrer led-streifen
starrer ledstreifen
Conrad Components 1343330 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 330 mm Kaltweiß 1 St.

LED-Streifen starr mit superhellen weißen SMD-LEDs

Direkter Anschluss an 12 V Gleichspannung
Mittels Trennstellen kürzbar
Dimmbar

Der starre LED-Streifen mit superhellen weißen SMD-ChipLEDs ist eine hochwertige und preisgünstige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Acht superhelle Chip-LEDs sorgen für eine hervorragende Helligkeit. Der LED-Streifen ist bereits mit Anschlusskabeln vorkonfektioniert. Eine Diode schützt die LEDs vor unzulässiger Polarität. Der Strom wird über Vorwiderstände begrenzt. Mittels PWM als auch durch Verringern der Betriebsspannung ist das Dimmen der LEDs möglich. Der LED-Streifen kann mit Hilfe von markierten Trennstellen in Zweiergruppen auf zwei, vier bzw. sechs LEDs gekürzt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit offenem Kabelende · Anzahl LEDs (Details): 8 · Anzahl LEDs pro Einheit: 2 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 120 mA · Einsatzbereich: Innen · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: starr,kürzbar · Leistungsaufnahme: 2.5 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 11.6 lm · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litze isoliert 20 cm

Hinweis:
Der LED-Streifen ist nicht für den Betrieb an Wechselspannung (konventionelle Wechselspannungstransformatoren) vorgesehen. Dies kann zur Beschädigung oder Zerstörung des LED-Streifens führen! LED-Streifen nicht biegen! Hierbei kann es zu Beschädigungen der Lötstellen kommen. Angaben zum Lichtstrom pro LED.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 3.5 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Conrad Components
Anzahl LEDs pro Einheit:
2
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit offenem Kabelende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
starr | kürzbar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Betriebsspannung:
12 V
Einsatzbereich:
Innen
Anzahl LEDs (Details):
8
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
11.6 lm
Betriebsstrom:
120 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,26*
Lager 102
1442
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Components
167812
ab € 8,98*
Sonstiges
Voltcraft
SNG 12/1500-OW-N
ab € 9,40*
Sonstiges
Voltcraft
SNG-1000-OC-N
ab € 8,62*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-412-1
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.