Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1342884-BP Herst.-Nr.: 02454 EAN/GTIN: 4001702024543 |
| |
|
| | |
| bruder Landwirtschafts Modell JCB Baggerlader 5CX eco Fertigmodell Spezialfahrzeug Modell
Bruder JCB CX eco Baggerlader
Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff Lenkbar mit Zusatzstange durch die Dachluke Heckscheibe, Seitentüren zum öffnen
Der JCB 5CX eco Baggerlader ist ein wahres Multitalent. Neben der kippbaren, arretierbaren und auswechselbaren Frontladerschaufel besitzt er auch einen voll funktionsfähigen Heckbagger, der im Einsatz durch zwei ausfahrbare Stützen das Fahrzeug stabilisiert und dann gekonnt sämtliche Baggerarbeiten übernehmen kann. Der Frontladerarm funktioniert durch eine Einhandbedienung und besitzt zum Abladen einen griffgünstigen Entriegelungsknopf. Damit die von BRUDER erhältlichen Bauarbeiter alle Funktionen des Baggerladers kontrollieren können, ist der Fahrersitz drehbar und die Heckscheibe zum Öffnen. Auch wenn der Bauarbeiter durch eine der beiden zu öffnenden Seitentüren eingestiegen ist und platzgenommen hat, lässt sich der JCB problemlos durch das Schiebedach mit der BRUDER-Zusatzlenksäule steuern. Durch die 4-Radlenkung lässt sich zudem ein enger Wendekreis erzielen. Um auf nahezu jedem Terrain arbeiten zu können, besitzt der JCB 5CX eco Baggerlader neben den Profilreifen auch eine geländegängige Pendelvorderachse und nach getaner Arbeit lässt sich die Zusatzlenksäule im Fahrzeugboden verstauen.
Ausstattung: Maßstab: 1:16 4-Radlenkung Profilreifen Ausfahrbahre Stützen Kippbare Frontschaufel Voll funktionsfähiger Heckbagger Wechselbare Frontladerschaufel Wechselbare Heckbaggerschaufel Kompatibel mit Figur Maße: 41,1 x 17,2 x 25 cm
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Baggerlader 5CX eco · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Landwirtschafts Modell · Fahrzeughersteller: JCB · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: JCB CX eco Baggerlader.
Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Landwirtschafts Modell | Fahrzeughersteller: | JCB | Ausführung (allgemein): | Baggerlader 5CX eco | Produkt-Art: | Spezialfahrzeug Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,16* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,97* | € 41,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,15* | € 44,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,59* | € 46,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,44* | € 73,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|